ダイワアドテック
脚止め金具(ステンレス)
脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。
金具の開口部の部分が六角部に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトに閉めてください。
用途
振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に。
アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじ
材質
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14180026
M8-SUS
【アジャスターねじ】M8
ステンレス(SUS304相当)、表面処理:パシペート
161-0035
¥
646
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14180035
M10-SUS
【アジャスターねじ】M10
ステンレス、表面処理:パシペート
161-0036
¥
646
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14180051
M12-SUS
【アジャスターねじ】M12
ステンレス、表面処理:パシペート
161-0037
¥
932
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14180060
M16-SUS
【アジャスターねじ】M16
ステンレス、表面処理:パシペート
161-0038
¥
932
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14180069
M20-SUS
【アジャスターねじ】M20
ステンレス、表面処理:パシペート
161-0039
¥
932
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
14180121
M24-SUS
【アジャスターねじ】M24
ステンレス、表面処理:パシペート
161-0041
¥
2,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14180130
M30-SUS
【アジャスターねじ】M30
ステンレス、表面処理:パシペート
161-0042
¥
2,794
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください