カモ井加工紙
車両塗装用マスキングテープ 武蔵
シャープな見切りと強力な重ね貼り性能を兼ね備えた二刀流テープ。
特に車両塗装用途において特性を発揮します。
用途
車両塗装用
材質
基材:和紙、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.09
色
イエロー
長さ(m)
18
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14179886
MUSASHIJAN-40
1パック(3巻)
121-8183
40
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14179895
MUSASHIJAN-60
1パック(2巻)
121-8190
60
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください