ツボサン
組ヤスリ 両甲
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
全面に刃が刻まれています。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番
852-8683
材質
炭素工具鋼(SK-2)
形状
両甲
粒度
02(中目) 1cm当たり23cutの目が刻まれています。
全長(mm)
170
タイプ
12本組中目
刃長(mm)
70
刃幅(mm)
4
刃厚(mm)
2.2
内容量
1セット(12本)
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14179911
RK012-02
¥
40,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください