ツボサン
組ヤスリ シノギ
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
粒度
02(中目) 1cm当たり23cutの目が刻まれています。
材質
炭素工具鋼(SK-2)
トラスコ品番
852-8761
形状
シノギ (鎬)
全長(mm)
185
タイプ
10本組中目
刃長(mm)
85
刃幅(mm)
7.3
刃厚(mm)
2.5
内容量
1セット(10本)
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14179929
SI010-02
185
85
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください