ツボサン
鉄工ヤスリ 三角
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
JIS-B4703適合品です。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番
493-1521
材質
炭素工具鋼(SK-2)
形状
三角
全長(mm)
430
タイプ
中目
刃長(mm)
350
刃幅(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14179920
SA350-02
¥
8,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください