曜日別特売

ヘッド固定式 長柄スプレーガン

ヘッド固定式 長柄スプレーガン - 明治機械製作所ヘッド固定式 長柄スプレーガン - 明治機械製作所

ヘッド角度は0度と45度から選ぶことができ、45度タイプはベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。

用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、45/55本体質量(g)570吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200パターンストレート口径【塗料・空気】G1/4内容量1丁
取扱説明書:(0.4MB)
注意
※塗料噴出量は管長500mmの値です。
※塗料粘度はラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップでで20秒です。
※圧送式の圧送圧力は0.08MPaです。
148件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
角度(°)
空気使用量(L/min)
塗料噴出量(mL/min)
管長(mm)
所要圧縮機(kw)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14177217F111-GX15 0×100【ヘッド】01401401000.75以上
70,500
61,980
68,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177226F111-GX15 0×150【ヘッド】01401401500.75以上
70,500
61,980
68,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177235F111-GX15 0×200【ヘッド】01401402000.75以上
70,500
61,980
68,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177251F111-GX15 0×250【ヘッド】01401402500.75以上
70,500
61,980
68,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177260F111-GX15 0×300【ヘッド】01401403000.75以上
70,500
61,980
68,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177269F111-GX15 0×350【ヘッド】01401403500.75以上
70,500
61,980
68,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177278F111-GX15 0×400【ヘッド】01401404000.75以上
70,500
61,980
68,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177287F111-GX15 0×450【ヘッド】01401404500.75以上
70,500
61,980
68,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177296F111-GX15 0×50【ヘッド】0140140500.75以上
70,500
61,980
68,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177305F111-GX15 0×500【ヘッド】01401405000.75以上
70,500
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
14177321F111-GX15 45×100【ヘッド】451401401000.75以上
70,500
61,980
68,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177330F111-GX15 45×150【ヘッド】451401401500.75以上
70,500
61,980
68,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177339F111-GX15 45×200【ヘッド】451401402000.75以上
70,500
61,980
68,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177348F111-GX15 45×250【ヘッド】451401402500.75以上
70,500
61,980
68,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177357F111-GX15 45×300【ヘッド】451401403000.75以上
70,500
61,980
68,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177366F111-GX15 45×350【ヘッド】451401403500.75以上
70,500
61,980
68,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177375F111-GX15 45×400【ヘッド】451401404000.75以上
70,500
61,980
68,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177391F111-GX15 45×450【ヘッド】451401404500.75以上
70,500
61,980
68,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177400F111-GX15 45×50【ヘッド】45140140500.75以上
70,500
61,980
68,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177409F111-GX15 45×500【ヘッド】451401405000.75以上
70,500
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
14177515F111-PX10P 0×1000【ヘッド】018024510001.5以上
74,500
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177531F111-PX10P 0×1050【ヘッド】018024510501.5以上
77,500
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177540F111-PX10P 0×1100【ヘッド】018024511001.5以上
77,500
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177549F111-PX10P 0×1150【ヘッド】018024511501.5以上
77,500
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177558F111-PX10P 0×1200【ヘッド】018024512001.5以上
77,500
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177567F111-PX10P 0×1250【ヘッド】018024512501.5以上
77,500
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177576F111-PX10P 0×1300【ヘッド】018024513001.5以上
77,500
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177585F111-PX10P 0×1350【ヘッド】018024513501.5以上
77,500
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177601F111-PX10P 0×1400【ヘッド】018024514001.5以上
77,500
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177610F111-PX10P 0×1450【ヘッド】018024514501.5以上
77,500
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177619F111-PX10P 0×1500【ヘッド】018024515001.5以上
77,500
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177628F111-PX10P 0×1550【ヘッド】018024515501.5以上
80,500
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177637F111-PX10P 0×1600【ヘッド】018024516001.5以上
80,500
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177646F111-PX10P 0×1650【ヘッド】018024516501.5以上
80,500
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177655F111-PX10P 0×1700【ヘッド】018024517001.5以上
80,500
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177671F111-PX10P 0×1750【ヘッド】018024517501.5以上
80,500
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177680F111-PX10P 0×1800【ヘッド】018024518001.5以上
80,500
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177689F111-PX10P 0×500【ヘッド】01802455001.5以上
71,500
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
14177698F111-PX10P 0×550【ヘッド】01802455501.5以上
74,500
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177707F111-PX10P 0×600【ヘッド】01802456001.5以上
74,500
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177716F111-PX10P 0×650【ヘッド】01802456501.5以上
74,500
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177725F111-PX10P 0×700【ヘッド】01802457001.5以上
74,500
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177741F111-PX10P 0×750【ヘッド】01802457501.5以上
74,500
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177750F111-PX10P 0×800【ヘッド】01802458001.5以上
74,500
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177759F111-PX10P 0×850【ヘッド】01802458501.5以上
74,500
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177768F111-PX10P 0×900【ヘッド】01802459001.5以上
74,500
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177777F111-PX10P 0×950【ヘッド】01802459501.5以上
74,500
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177786F111-PX10P 45×1000【ヘッド】4518024510001.5以上
74,500
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177795F111-PX10P 45×1050【ヘッド】4518024510501.5以上
77,500
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
14177811F111-PX10P 45×1100【ヘッド】4518024511001.5以上
77,500
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする