曜日別特売
F111-PX10P 0×1700 ヘッド固定式 長柄スプレーガン 明治機械製作所 14177655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘッド固定式 長柄スプレーガン

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
この商品は塗料ノズル径・塗料噴出量など148種類から選べます他の種類を見る
内容量
1丁
塗料ノズル径(Φmm)
1
塗料噴出量(mL/min)
245
注文コード
14177655
品番
F111-PX10P 0×1700
参考基準価格(税別)¥80,500販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980

ヘッド角度は0度と45度から選ぶことができ、45度タイプはベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。

用途
高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所
角度(°)
【ヘッド】0
空気使用量(L/min)
180
塗料噴出量(mL/min)
245
管長(mm)
1700
所要圧縮機(kw)
1.5以上
仕様
【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、45/55
本体質量(g)
570
吹付空気圧力(MPa)
0.25
吹付距離(mm)
200
塗料ノズル径(Φmm)
1
塗料供給方式
圧送式
最大有効パターン(mm)
230
パターン
ストレート
口径
【塗料・空気】G1/4
適合容器
各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ
取扱説明書:(0.4MB)
注意
※塗料噴出量は管長500mmの値です。
※塗料粘度はラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップでで20秒です。
※圧送式の圧送圧力は0.08MPaです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする