曜日別特売

アシストホイールドライブ 本体(外部ブレーキなし)

アシストホイールドライブ 本体(外部ブレーキなし) - IDEC(和泉電気)

電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減

最大トルク(N・m)瞬時:27使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)使用電圧範囲(V)DC16~30コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2使用場所屋内USBポートType-B(ez-Cong接続)定格使用電圧(V)DC24モータ種類DCブラシレスモータ減速機2段ヘリカルギア内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
車輪径(Φmm)
材質(ホイール)
保護構造
定格電流(A)
最大電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14180629EW1A-150SNA1000150ポリウレタン(硬度63sh.A)IP4313 at 170W(S3、デューティ比15%、5分以下)20
オープン
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
14180647EW1A-160MNA750158ポリウレタン(硬度70sh.A)IP66 ※インターフェイス部分を除く10 at 130W(S1)16
オープン
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする