イワタツール
超硬センタードリル(A形60°)
超硬素材と形状の最適化により、高速化と長寿命化が可能になります。
右刃右ねじれ2枚刃です。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
センター穴加工。
位置決め加工。(センタリング)
トラスコ品番
796-3564
材質
超硬合金(Carbide)
全長(mm)
31.5
刃長(mm)
1.3
刃形
両刃
シャンク径(mm)
3.15
錐径(Φmm)
1
センター穴角(°)
60
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14182738
CD1.0X3.15CB
¥
8,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください