オムソリ
手すりいたわりエコ手すりディンプル 縦型
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。
手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止します。
生産物対人保障責任保険付商品です。
介護保険住宅改修対象商品です。
用途
玄関口などに。
ご年配の方々の歩行する場所などに。
手すりを握る高さは床から1200mm前後の高さが一般的です。
付属品
ブラケット2個、受け座固定ねじ8本
トラスコ品番
384-8698
材質
天然木(ゴム集成材)
厚さ(mm)
35
全長(mm)
400
高さ(mm)
38
耐荷重(kg)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14184296
SO-TD1-400P
¥
4,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください