セキスイ
標識テープ
簡単にエリア規制が出来るテープです。
(燃焼時に有害物質の生成を抑制する活性フェロキサイト配合)
規制内容等を印刷・標示したポリエチレンの平テープです。
目立つ文字とカラーで効果抜群の警告テープです。
用途
危険個所等の立入防止・バリケード、安全対策用。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
70
表示内容
立入禁止 禁止入内 KEEPOUT
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(30巻)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14185590
/BER50F
451-6145
50
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
14185599
/BER10F
451-7722
100
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください