曜日別特売

超硬NCセンタードリル センタ穴角120°

超硬NCセンタードリル センタ穴角120° - DIXI超硬NCセンタードリル センタ穴角120° - DIXI超硬NCセンタードリル センタ穴角120° - DIXI

1工程で位置決めと面取りが可能です。
高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。
高速、高送りができます。
タップ下穴加工前にセンター加工と面取り加工を同時に加工します。

用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。材質超硬合金(K20)刃形片刃表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)120内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ドリル径(Φmm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
141816091107-12.0106-4321831212
15,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
141816181107-16.0106-4339921616
27,600
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
141816271107-20.0106-43471042020
48,300
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする