ニチフ
絶縁キャップ
絶縁体の色は7色を用意しております。
用途
裸圧着端子の絶縁処理に。
材質
ポリ塩化ビニール
色
透明
定格電圧(V)
600
最高使用温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※EPゴム絶縁電線に使用される場合、変色するおそれがあります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
内寸(mm)
適合端子
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14184628
TIC 100-CLR
1袋(50個)
789-6921
54
22
100mm
2
用
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
14184637
TIC 150-CLR
1袋(50個)
789-7065
65
25
150mm
2
用
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14184646
TIC 200-CLR
1袋(20個)
789-7138
68
33
200mm
2
用
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14184655
TIC 250-CLR
1袋(20個)
789-7260
73
37.5
250mm
2
用
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14184671
TIC 325-CLR
1袋(20個)
789-7341
75
37.5
325mm
2
用
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
14184680
TIC 38-CLR
1袋(100個)
789-7413
33
14
38mm
2
用
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14184689
TIC 80-CLR
1袋(50個)
789-7561
46
19
80mm
2
用
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表