ニトムズ
強力結露吸水テープ 標準タイプ
結露水を吸い取り蒸発させて、壁・床の腐食、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます。
凹凸ガラスやすりガラスにも貼れます。
本品は1m当たり最大約130gの水を吸収する強力タイプの吸水テープです。
用途
結露・カビの防止に。
壁・床の腐食防止に。
材質
基材:吸水性不織布、ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤
長さ(mm)
4000
幅(mm)
30
厚さ(mm)
4.5
長さ(m)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14182991
E1020
441-7615
ブロンズ
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14183000
E1090
441-7623
ホワイト
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください