JST(日本圧着端子製造)
閉端接続子(袋入) [[R1]]形
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途
機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。
色
乳白色
材質
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン
定格電流(A)
600
JIS規格
○
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
適合電線範囲 AWG(#)
定格電流(A)
全長(mm)
寸法E(mm)
内寸(mm)
寸法R(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14182747
CE-1
0.5~1.75
22-16
600
20.8
9.5
6.5
7
422-5031
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
14182756
CE-2
1.0~3.0
16-14
600
21
9.5
8
7.3
422-5040
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
14182765
CE-5
2.5~6.0
12-10
600
27
12
9.5
8.5
422-5058
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表