曜日別特売

絶縁被覆付丸型端子 F 形

絶縁被覆付丸型端子 F 形 - JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付丸型端子 F 形 - JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付丸型端子 F 形 - JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付丸型端子 F 形 - JST(日本圧着端子製造)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。

用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格内容量1袋(100個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
外径(Φmm)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14183989RBA1.25-3.5422-597018.66.64
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
14183998RBA1.25-4422-59882084
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
14184007RBA2-3.5422-599618.66.64.5
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
14184016RBA2-4422-6003218.54.5
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
14184025RBA2-5422-6011219.54.5
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
14184041RBA5.5-4422-602026.59.56.8
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
14184050RBA5.5-5422-603826.59.56.8
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
14184059RBA5.5-6422-604632.5126.8
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする