JST(日本圧着端子製造)
絶縁被覆付丸型端子 ストレート形
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途
軟銅のより線を接続するために使用します。
材質
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール
JIS規格
○
内容量
1袋(100個)
全10種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
15.7
18.6
20
21
26.5
32.5
色
赤
青
黄
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
色
外径(Φmm)
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14183885
RAA1.25-3
422-5864
15.7
赤
5.5
3.2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14183901
RAA1.25-3.5
422-5872
18.6
赤
6.6
3.2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14183910
RAA1.25-4
422-5881
20
赤
8
3.2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14183919
RAA1.25-5
422-5899
20
赤
8
3.2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14183928
RAA2-3.5
422-5902
18.6
青
6.6
3.9
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14183937
RAA2-4
422-5911
21
青
8.5
3.9
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
14183946
RAA2-5
422-5929
21
青
9.5
3.9
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14183955
RAA5.5-4
422-5937
26.5
黄
9.5
5.4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14183971
RAA5.5-5
422-5945
26.5
黄
9.5
5.4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14183980
RAA5.5-6
422-5953
32.5
黄
12
5.4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表