JST(日本圧着端子製造)
裸圧着端子(丸形)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途
軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
トラスコ品番
422-5678
材質
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
全長(mm)
14.4
色
シルバー
外径(Φmm)
6.6
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.14~1.82
内寸(mm)
2.3
JIS規格
○
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04~2.63
スタッド径(Φmm)
3.7
適合電線範囲 AWG(#)
16-14
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14183876
R2-3.5
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表