ニューレジストン
研磨用フレキシブル砥石ニュータッチ ステンレス鋼用
研磨用汎用品です。
ソフトで当たりが軽く被研削物に食い込むことなく、優美な仕上面が得られます。
柔軟度を必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上げ面の研磨作業に最適です。
用途
ステンレス鋼用。
研磨作業。
付属品
専用パット×1枚
砥材
WA
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13750
外径(mm)
100
穴径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(20枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14183788
NT1002-WA60
451-7750
60(#)
2
¥
5,980
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
14183797
NT1002-WA80
451-7768
80(#)
2
¥
5,980
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14183806
NT1003-WA60
451-7822
60(#)
3
¥
5,980
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください