ニューレジストン
切断砥石カッティングホイル(オフセット型)
オフセット型形状の切断砥石です。
オフセット型でナットが砥石にスッポリ入り、鋲や小径ボルトの切断がより根元からできます。
両面補強で安全性を強化しました。
用途
金属全般の小径丸棒・小径パイプ・小型形鋼・薄鋼板・波トタンなどの切断に。
トラスコ品番
835-5019
粒度
30(#)
砥材
NX
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
硬度
S
最高使用周速度(m/min)
4800
刃厚(mm)
2.6
外径(mm)
125
穴径(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14185057
CTW12526NX30S
¥
6,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください