ミドリ安全
天然ゴムディスポ手袋(100枚入)
傷や引き裂きに強く低温でも柔らかさを保ちます。
伸縮性に優れ、薄くて指先までぴったりフィットします。
用途
食品加工業、飲食業、機械組み立て。
トラスコ品番
105-6057
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.12
色
ホワイト
サイズ
SS
タイプ
左右兼用
全長(cm)
24
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
15
粉有無
あり
食品衛生法
適合
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14184795
VERTE-600N-SS
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください