合皮手袋PUウイングローブK(防寒タイプ)

合皮手袋PUウイングローブK(防寒タイプ) ミドリ安全

裏フリースタイプなので防寒用として最適です。
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で長時間の作業でも手が疲れにくいです。
通気性・透湿性に優れています。
すべり止め効果もあり、細かな作業にも最適です。
締め具合を自由に調整できる面ファスナー付きです。

用途建築、土木、運送、配線工事作業などに。 材質手のひら部:ポリウレタン(樹脂部)、ポリエステル(基布)、手の甲部・裏地:ポリエステル 厚さ(mm)1.5 ブラック 滑り止め効果あり 袖口仕様マジック 内容量1双
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14184917 PU-WINGLOVE-BOUKAN-M 149-3465 M 21.9 8 19.8
1,500
1,298
1,428 (税込)
翌々日出荷
14184926 PU-WINGLOVE-BOUKAN-L 149-3466 L 22.7 8.3 20.8
1,500
1,298
1,428 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする