ミニター
電着ダイヤモンドバー 軸径m 円柱
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
軸径(Φmm)
3
粒度
325(#)
形状
円柱
トラスコ品番
498-6890
全長(mm)
38
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
刃長(mm)
3
刃径(mm)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃径(mm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14182625
AD2104
3
0.6
325(#)
80000
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください