ヨドノ
重荷重用導電MCナイロン車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付
体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。
優れた導電性能で静電気を放出します。
用途
半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。
トラスコ品番
857-4699
材質(車輪)
導電MCナイロン
車輪幅(mm)
47
取付座A×B(mm)
120×120
ストッパー
あり
取付高H(mm)
198
取付ピッチY(mm)
90
取付穴径P(mm)
11
材質(金具)
スチール
許容荷重(daN)
539
車輪径D(Φmm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
90
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14183106
HEMC-JMB150CD
¥
52,050
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください