コーニング
Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用) 専用工具
スコッチロックUエレメントコネクタを確実に施工できます。
用途
通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐。
トラスコ品番
355-6972
材質
本体:スチール、柄:滑り止め加工プラスチック
幅(mm)
25
全長(mm)
156
高さ(mm)
113
適合コネクタ
UB2A、UR2、UY2、UY
内容量
1丁
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14185215
E9J
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください