浅野木工所
長桂荷鉤
物を引っかける、持ち上げる、寄せる時に使用します。
用途
箱、物などの移動や搬入、搬出時の荷役作業に。
トラスコ品番
818-9682
材質
刃:鋼材、柄:木(本樫)
爪形状
8×10角(mm)
刃幅(mm)
65
柄長さ(mm)
300
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14181855
19112
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください