曜日別特売

収納ラック コネクトラック ミニ

収納ラック コネクトラック ミニ - 不動技研収納ラック コネクトラック ミニ - 不動技研収納ラック コネクトラック ミニ - 不動技研収納ラック コネクトラック ミニ - 不動技研

シンプルで使いやすいキャスター付きの小型ラックです。
安定性が良い木製天板付きです。
リビングやキッチンなど場所を問わずお使いいただけます。
移動に便利なキャスター付。
支柱がL字になり、シンプルで重厚感のあるデザインです。
ぐらつきが少なく、抜けにくい支柱(特許出願中)です。
支柱は組んだ後も取り外しが可能です。
お手入れのしやすいポリプロピレン製です。
工具不要、簡単組み立て式です。

用途リビング、キッチン、ランドリーの小物収納にトラスコ品番528-0997材質本体:ポリプロピレン、天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)ホワイト段数4耐荷重(kg)8外寸法・高さ(mm)944RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)227外寸法・間口(mm)345内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14186238017068
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする