美和ロック
本締付モノロック
内部扉専用錠です。
材質
ノブ:ステンレス
丸座径(Φmm)
76
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
タイプ
バックセット(mm)
ケース深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14184716
TR145HMD-1
449-7384
扉:29~33
狭框アルミ扉用
100
146
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
14184725
TRHMD-1
449-7414
扉:33~42
事務室・倉庫用
64
83
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください