焼きアミたわし

焼きアミたわし - まめいた

スリット入りなので、アミを3本同時に磨けます。
細かいところを磨くのに便利なポイントブラシ付です。

用途焼きアミ、ゴトクなどの頑固なサビコゲ落しに。トラスコ品番147-9287材質ナイロン不織布(研磨材入)、ABS樹脂、ナイロン厚さ(mm)20グリーン縦(mm)70横(mm)70繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14184890KB-441
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする