アラオ
荷崩れ防止クリップ
台車・木製平台車に取り付けるだけで荷崩れ防止対策に
荷崩れ防止ガイド部分に16Φの穴を設けており、ゴム・ヒモ・ロープ
等を通して二重に荷崩れ対策が可能
ガイド部分は、荷物の大きさに応じて対応可能
用途
台車・木製平台車等の荷崩れ防止に
トラスコ品番
689-4133
材質
スチール、ハンドル部:樹脂
取付
45Wまで対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×60×106
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14187595
AR-2485-3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください