曜日別特売

Mavic Air 2 ショルダーバッグ

Mavic Air 2 ショルダーバッグ - DJI

MAVIC AIR 2 とアクセサリーを収納できます。
内側に仕切りがある為製品をきちんと収納でき、コンパクトで持ち運びやすいデザインです。

トラスコ品番227-4198適合機種Mavic Air 2幅(mm)265高さ(mm)205奥行(mm)125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14185800119477
オープン
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする