曜日別特売

液体専用エア式掃除機

液体専用エア式掃除機 - アクアシステム液体専用エア式掃除機 - アクアシステム液体専用エア式掃除機 - アクアシステム液体専用エア式掃除機 - アクアシステム液体専用エア式掃除機 - アクアシステム液体専用エア式掃除機 - アクアシステム液体専用エア式掃除機 - アクアシステム液体専用エア式掃除機 - アクアシステム

液体吸入専用タイプです。
ポンプは1馬力以上のコンプレッサーで使用できます。
エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。
エア式のため防爆地域での使用も可能です。
クローズペール缶専用になります。

用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃。トラスコ品番455-0331幅(mm)185高さ(mm)230タイプクローズ缶専用奥行(mm)55騒音値(dB)90エアー接続口Rc1/4(バルブ付)吸水量(L)60使用可能粘度(cP)1000以下最大真空圧(kPa)20集じん量(L)18内容量1台
注意
※クローズペール缶は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14182650APPQ
84,000
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする