LED表面キズ検査照明バーライト[[R3]]

LED表面キズ検査照明バーライト[[R3]] - オーツカLED表面キズ検査照明バーライト[[R3]] - オーツカLED表面キズ検査照明バーライト[[R3]] - オーツカLED表面キズ検査照明バーライト[[R3]] - オーツカLED表面キズ検査照明バーライト[[R3]] - オーツカ

表面のキズやホコリの検査ができます。
無段階調光機能付で対象物の反射を抑制します。
照射幅調整機能(6°~30°)により立体感の有るワークの検査も可能
オプションでフリーアームやハンドグリップもラインナップ(別売)
様々な対象物の光沢や反射性に対応する為に別光色の製品もラインナップ
電球色光のA(アンバー)色(別売)
黄緑色光のYG色(別売)

用途
自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品、フィルムなどの外観目視検査に。
平面上の異物やホコリの可視化に高い効果を発揮する
付属品取扱説明書トラスコ品番795-4280セット内容本体1台、チルトスタンド1台材質照射ヘッド部:アルミ、エンドキャップ:樹脂、チルトスタンド:アルミ、鉄幅(mm)224高さ(mm)38奥行(mm)34電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)9コード長さ(m)電源:1.8光源高輝度白色LED 7粒内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14182686BARLIGHT3
102,800
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする