曜日別特売

防炎抗ウイルス抗菌透明シールド材

防炎抗ウイルス抗菌透明シールド材 - 明和防炎抗ウイルス抗菌透明シールド材 - 明和防炎抗ウイルス抗菌透明シールド材 - 明和防炎抗ウイルス抗菌透明シールド材 - 明和防炎抗ウイルス抗菌透明シールド材 - 明和防炎抗ウイルス抗菌透明シールド材 - 明和防炎抗ウイルス抗菌透明シールド材 - 明和

防炎・抗ウイルス・抗菌効果のある透明フィルムです。
飛沫防止対策用の商品です。

用途事務所の受付や部屋の間仕切り等で飛沫防止対策として。トラスコ品番244-7828材質本体:塩化ビニル樹脂幅(mm)1000厚さ(mm)0.2透明長さ(m)1耐熱温度(℃)60縦(cm)100横(cm)100内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14185581VBT-1
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする