シロクマ
C形ブラケットL止
バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
用途
玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。
材質
亜鉛合金
全長(mm)
97
色
アンティークゴールド
適合パイプ径(Φmm)
35
径(mm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
摘要
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14185231
BR-604L-35-AG
183-3921
左
¥
1,760
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
14185240
BR-604R-35-AG
183-3920
右
¥
1,760
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください