エスロン
TSフランジ
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途
化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
材質
硬質塩化ビニル(PVC)
サイズ
(A)125
呼び径
5B【塩ビ管】125
呼び径(B)
5
穴数
8
呼び径(A)
125
ボルト穴数
8
最高使用温度(℃)
60
内径(mm)
125
使用圧力(kPa)
10
内容量
1個
注意
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。
※カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。
※締め付けトルクにご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
ボルト穴径(Φmm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14184750
TSF1Q
850-5727
24
23
250
¥
5,140
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14184759
TSF1Q5
494-9285
16
19
235
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材