M18 FORCE LOGIC 電動油圧式ダイスレス圧着工具 2.0Ah x 2キット

M18 FORCE LOGIC 電動油圧式ダイスレス圧着工具 2.0Ah x 2キット - ミルウォーキーツールM18 FORCE LOGIC 電動油圧式ダイスレス圧着工具 2.0Ah x 2キット - ミルウォーキーツールM18 FORCE LOGIC 電動油圧式ダイスレス圧着工具 2.0Ah x 2キット - ミルウォーキーツール

革新的なアルミ端子圧着ソリューション
ダイス交換不要で、14~400mm2のアルミ ケーブルと端子の圧着 が可能
PANDUIT社製の下記端子、スプライスシリーズに対応
アルミ端子 LAAM/LAAM・U, B付シリーズ
バイメタル端子 BML2シリーズ
バイメタルスプライス BMS3シリーズ
Panduit社は国内のアルミ電線製造メーカーとの接続試験を実施し、【JIS2810】および【JCAAK100】の要求する接続技術をクリア
各端子サイズの圧着回数やその他の技術仕様については、Panduit社にご確認ください。

仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUMセット内容本体、M18 B2 JP (バッテリー)×2、M12-M18 FC JP(充電器)×1、ケース質量(kg)(2.0バッテリー装着時) 4.5電圧(V)18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14180331M18 HDCT-202C LR JP
オープン
649,800
714,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする