エヌティー
NTドレッサー 狭い平面用
ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ねた目づまりしにくい研磨具です。
用途
木工からアルミの仕上げまで。
トラスコ品番
405-5659
材質
本体:ABS樹脂(M-20GPはアルミダイキャスト製)、刃:ステンレス(SUS430)
長さ(mm)
152
幅(mm)
24
粒度
280~400(#)
色
赤
高さ(mm)
53
タイプ
中目
適合替刃
M-21P・M-421P
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14183429
M-20P
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください