曜日別特売

塗料 ミルクペイントウォール

塗料 ミルクペイントウォール - ターナー塗料 ミルクペイントウォール - ターナー塗料 ミルクペイントウォール - ターナー塗料 ミルクペイントウォール - ターナー塗料 ミルクペイントウォール - ターナー塗料 ミルクペイントウォール - ターナー

森永乳業のミルク原料を使用したペイントです。
消臭・抗菌・防カビ等の機能があります。

用途抗菌、防カビ、消臭機能があり子供部屋やトイレに。乾燥時間2標準重ね塗り回数(回)2容量(L)0.45塗布面積(m2)3/【標準】6(L/2回塗り)危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)2塗り重ね可能時間(時間)2内容量1個
注意
※高機能クロス、撥水性のあるクロスには塗装出来ません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14185495MW450513ピクルス0.45225-9370
1,950
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
14185511MW450525ミリタリーグリーン0.45225-9334
1,950
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
14185520MW450527アイランドグリーン0.45225-9424
1,950
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
14185529MW450543ピンクグレージュ0.45226-0911
1,950
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
14185538MW450555ピーナツバター0.45225-9373
1,950
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
14185547MW450557チェリーパイ0.45225-9365
1,950
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする