曜日別特売

極冷えタオル

極冷えタオル - アイスノン

水にぬらして絞るだけで冷たいタオルに早変わりします。
ぬるくなったらタオルを再び振ることで、冷たさが復活します。
テイジンのCOOLSENSORを使用しています(振るとひんやり接触冷感素材)。
繰り返し使用可能です。

用途体の冷却に。トラスコ品番254-7212セット内容1材質ポリエチレン・ポリエステル長さ(mm)800幅(mm)230サイズフリー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1418569602475-0
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする