TOKISTAR
28カッタースポット(プラグタイプ)
高精度なカッターレンズを搭載
2つの施工タイプが選べるΦ28サイズの高機能スポットライト
用途
プラグタイプ(市販ダクトレール装着可)
電源ケースは人気の28スポットライトと同じシンメトリー形状のものを採用。
複数灯使用しても圧迫感のない空間作りを実現します。
材質
本体:PC・アルミ、発光部:ガラス
タイプ
プラグタイプ
消費電力(W)
7.5
定格電圧(V)
AC100
製品質量(g)
190
器具・セット
セット
皮相電力(VA)
11、(調光時)16
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)
演色指数(Ra)
97(5000K:83)
調光の可否
×
調色の可否
×
内容量
1台
注意
※調光する場合は別途汎用調光器と専用の逆位相調光インターフェースをお求めください
※対応調光器・接続台数に関する情報はマッチング表をご確認ください
※ダクトレールは日本国内用(AC100V)のものを別途ご用意ください
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色温度(K)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14180866
CS28M-DR-50K-B
灯体:黒
5000
昼白色
¥
88,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14180875
CS28M-DR-50K-W
灯体:白
5000
昼白色
¥
88,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14180891
CS28M-DR-HC30K-B
灯体:黒
3000
電球色
¥
88,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14180900
CS28M-DR-HC30K-W
灯体:白
3000
電球色
¥
88,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14180909
CS28M-DR-HC40K-B
灯体:黒
3000
電球色
¥
88,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14180918
CS28M-DR-HC40K-W
灯体:白
3000
電球色
¥
88,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください