捕虫器ムシポン(MPX-2000シリーズ、壁付型) よこ型

捕虫器ムシポン(MPX-2000シリーズ、壁付型) よこ型 - 朝日産業捕虫器ムシポン(MPX-2000シリーズ、壁付型) よこ型 - 朝日産業捕虫器ムシポン(MPX-2000シリーズ、壁付型) よこ型 - 朝日産業捕虫器ムシポン(MPX-2000シリーズ、壁付型) よこ型 - 朝日産業捕虫器ムシポン(MPX-2000シリーズ、壁付型) よこ型 - 朝日産業

壁直付けタイプのため、取り付けが簡単です。
虫の侵入源である出入口の壁面に横向きに直付けするタイプです。
出入り口の低い位置に取り付けすることにより、工場内への虫の侵入を防ぎます。
UVによる壁焼け防止タイプです。
捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。
はく離紙タイプの一般的な虫とり紙に比べて約2倍の捕獲力です。

用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。仕様【捕虫方法】粘粘着式、【目隠し】表:なし 裏:-付属品捕虫テープ(S-20)5個、壁取付用ねじ4個トラスコ品番410-0565材質ステンレス(SUS304)幅(mm)690高さ(mm)230タイプ誘引:片面奥行(mm)75電源(V)単相100消費電力(W)20電源コード(m)1.8有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯)捕虫紙S-20誘引方式標準消費電力料金(円/h)0.49/0.54内容量1台
注意
※屋外では使用不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14183535MPX-2000K
31,800
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする