曜日別特売

捕虫器ムシポン(インテリアタイプ) 簡易据え置きタイプ

捕虫器ムシポン(インテリアタイプ) 簡易据え置きタイプ - 朝日産業捕虫器ムシポン(インテリアタイプ) 簡易据え置きタイプ - 朝日産業捕虫器ムシポン(インテリアタイプ) 簡易据え置きタイプ - 朝日産業捕虫器ムシポン(インテリアタイプ) 簡易据え置きタイプ - 朝日産業捕虫器ムシポン(インテリアタイプ) 簡易据え置きタイプ - 朝日産業

縦、横、壁掛けと自由自在に設置できます。
捕虫テープで小さな飛翔昆虫まで確実に捕獲します。
未使用時で3年、使用時で1年間の長寿命の捕虫テープです。
通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のあるライトを搭載しています。

用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。付属品捕虫テープ(S-6)1個トラスコ品番152-6278材質メタマーブル電源(V)単相100消費電力(W)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296電源コード(m)1.8有効面積(m2)15~30誘虫ランプFL6BL、6W(1灯)標準消費電力料金(円/h)0.16内容量1台
注意
※屋外では使用不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14183508MP-600
17,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする