曜日別特売

ケルダールフラスコ

ケルダールフラスコ - HARIOケルダールフラスコ - HARIO

口部は割れにくい肉厚リム加工が施されています。
加熱時に内容物の蒸発を促進する形状です。

用途
乾熱滅菌や、オートクレーブに。
熱湯、電子レンジで使用。
精密な分析や、薬品(劇薬など)に。
トラスコ品番855-7594種別ケルダールフラスコ材質ホウケイ酸ガラス-1(硬質1級)透明容量(mL)30高さ(mm)180首径(mm)15耐熱温度(℃)120最大外径(mm)40外径(mm)40適合栓No.0b内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14191190KF-30-SCI
2,320
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする