ユタカメイク
シート #3000BLUESHEET(OB)
シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することで、はく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。
紫外線安定剤を配合し、屋外での耐候性に優れています。
用途
機械カバー、養生用シートなど。
付属品
シート紐(60cm)4本
トラスコ品番
337-0399
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm)
厚さ(mm)
0.22
長さ(m)
4.34
ハトメ数
18
番手
3000(#)
引裂強度(N)
【縦】150【横】105
ハトメピッチ(cm)
90
幅(m)
3.44
耐久性
約6カ月~1年
引張強度(N/5cm)
【縦】520【横】440
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14190325
BLS-10
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください