曜日別特売

クイックリフトリングQLDSR型

クイックリフトリングQLDSR型 - CODIPROクイックリフトリングQLDSR型 - CODIPROクイックリフトリングQLDSR型 - CODIPRO

ワンタッチでワークに着脱可能なクイックリフトリングはネジの着脱時間を1/5に短縮します。
回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されており、ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。
フックなどで引っ掛ける際にボルト頭を守るブリッジが付いています。
仕様荷重の1.5倍の荷重で2万回の仕様試験に合格した耐久性。

トラスコ品番427-3461寸法L(mm)19.5寸法H(mm)9.5基本使用荷重(t)0.4寸法A(mm)31寸法F(mm)14寸法D(mm)38寸法E(mm)27ボルトM10寸法B(mm)30寸法C(mm)30寸法G(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14196257QL-DSR-M10
オープン
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする