曜日別特売

アルミニウムジャッキ

アルミニウムジャッキ - 大阪ジャッキ製作所アルミニウムジャッキ - 大阪ジャッキ製作所アルミニウムジャッキ - 大阪ジャッキ製作所

ボディーに特殊アルミニウム合金、軸受には新素材を採用しています。
小型軽量で持ち運びが便利です。
ハンドル棒は2本を接続して使用します。輸送に便利です。

用途工作機械芯出し、精密機械移動、建築・高所作業、重機械微移動用に。付属品ハンドル内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
質量(kg)
ヘッド径(Φmm)
最低高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14190036AJ-1008107-3826806.158175
74,700
73,980
81,378(税込)
当日出荷
14190045AJ-1510107-38341006.858200
79,350
78,980
86,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
14190061AJ-2510107-38421009.573200
91,400
90,980
100,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする