NewHikari
クーラーキャップ
AES樹脂を使用し、ABS樹脂よりも光劣化に対して良好な安定性を持ち、長期屋外使用も可能です。
内部・外部用、日本製のクーラーキャップです。
用途
エアコンの配管に。
FF式暖房機器の給排気用に。
室外への配線用に。
トラスコ品番
406-4496
材質
キャップ:AES樹脂、フランジ:AES樹脂、パッキン:エラストマー
全長(mm)
55
適合パイプ径(Φmm)
75
外径(mm)
112
内径(mm)
74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14192635
SH-CCP75
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください