金象
ショベル
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪と幅広い用途に。
かき混ぜ、すくう作業に。
トラスコ品番
199-3153
材質
刃先:ショベル鋼板、柄:中鋼管
全長(mm)
970
質量(kg)
1.6
板厚(mm)
1.2
刃先形状
角形
先幅(mm)
刃:255
刃先長(mm)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14194690
1170
¥
4,742
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください