曜日別特売

カギつきロックマン

カギつきロックマン - Benryカギつきロックマン - Benryカギつきロックマン - Benry

上枠、下枠どちらにも取付可能。換気やウインドーエアコン設置での半開き戸締りにも活用できます。
換気やウインドーエアコン設置での半開き戸締りにも活用できます。
2個入り
つまみ部分( カギ) を外すことができ、防犯性アップ!
上下2ヶ所に取り付けるとより防犯効果が高まります。

付属品カギ穴を隠すキャップ付材質本体:亜鉛ダイカスト・塗装仕上、押板:天然ゴム、カバー、キャップ、カギ:ABS樹脂、ヒモ:アクリル入数(個)パック:1内容量1パック
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14192565SB-LM-20B-1P835-9896ブロンズ
750
619
681(税込)
9日以内出荷
14192581SB-LM20S-1P835-9895シルバー
750
619
681(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする